Eriks
TESA

TESA 53949 50mmx50m Leinenband matt grau

  • ERIKS:23332195
  • Hersteller:53949-00005-02
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 53949 PV2 ist ein mattes PE-beschichtetes Gewebeband. Es besteht aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe mit einer Naturkautschuk-Klebmasse. tesa® 53949 PV2 ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen Reflexionen vermieden werden sollen.

Merkmale:
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Lichtabsorbierend / nicht reflektierend
  • Leicht von Hand einreißbar
  • Leicht und schnell entfernbar
  • Abriebfest und glatt
  • Wasserabweisend und wetterfest
  • Flexibel und anschmiegsam
Erhältlich in den drei Farben: matt schwarz, matt weiß und matt silberHauptanwendungen
  • On-Stage und Back-Stage-Anwendungen im Bereich Theater, Oper, Bühne und Kino
  • Zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe
  • Temporäres Fixieren z.B. von Kabeln auf Böden, Teppichen oder an Wänden
  • Überkleben von Fugen und Spalten
  • Bodenmarkierungen z.B. Standpunktmarkierung
Zur Liste hinzufügen

20,97 €/ Stückexkl. MwSt

24,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,10 €

-

18+

20,97 €

13.00%

36+

20,24 €

16.00%

54+

19,52 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
PV2 53949
Serie
PV2 53949
Breite
50 mm
Länge
50 m
Farbe
Grau