Eriks
TESA

TESA 51970, Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft, Transparent, 50m x 50mm

  • ERIKS:23332116
  • Hersteller:51970-00016-00
Image 1
tesafix® 51970 ist eine Variante von tesafix® 4970, jedoch mit einem Träger aus spezialgereckter Polypropylenfolie. Die bewährten Produkteigenschaften, wie beispielsweise die hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauen Haftgründen, werden hier ebenfalls eingehalten.
Zur Liste hinzufügen

40,64 €/ Stückexkl. MwSt

47,55 €inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

40,64 €

-

6+

35,36 €

13.00%

12+

34,14 €

16.00%

18+

32,92 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 51970
Serie
Tesafix® 51970
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.22 mm
Material
PP-Folie
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
150 %
Farbe
Transparent