32,45 €/ Stückexkl. MwSt
37,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 37,30 € | - |
8+ | 32,45 € | 13.00% |
16+ | 31,33 € | 16.00% |
24+ | 30,21 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 51970 |
Serie | Tesafix® 51970 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.22 mm |
Material | PP-Folie |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 150 % |
Farbe | Transparent |