Eriks
TESA

TESA 51970, Transparentes, doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft, Transparent, 50m x 12mm

  • ERIKS:23332117
  • Hersteller:51970-00021-00
Image 1
tesafix® 51970 ist eine Variante von tesafix® 4970, jedoch mit einem Träger aus spezialgereckter Polypropylenfolie. Die bewährten Produkteigenschaften, wie beispielsweise die hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung, auch auf rauen Haftgründen, werden hier ebenfalls eingehalten.
Zur Liste hinzufügen

10,26 €/ Stückexkl. MwSt

12,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,79 €

-

24+

10,26 €

13.00%

48+

9,90 €

16.00%

72+

9,55 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 51970
Serie
Tesafix® 51970
Breite
12 mm
Länge
50 m
Dicke
0.22 mm
Material
PP-Folie
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
150 %
Farbe
Transparent