25,62 €/ Stückexkl. MwSt
29,98 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 25,62 € | - |
6+ | 22,29 € | 13.00% |
12+ | 21,52 € | 16.00% |
18+ | 20,75 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 51960 |
Serie | Tesafix® 51960 |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.248 mm |
Material | Mit Gewebe verstärkte PP-Folie |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Acryl |
Reisskraft | 80 % |
Farbe | Transluzent |