15,10 €/ Stückexkl. MwSt
17,67 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,36 € | - |
8+ | 15,10 € | 13.00% |
16+ | 14,58 € | 16.00% |
24+ | 14,06 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 51960 |
Serie | Tesafix® 51960 |
Breite | 38 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.248 mm |
Material | Mit Gewebe verstärkte PP-Folie |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Acryl |
Reisskraft | 80 % |
Farbe | Transluzent |