10,55 €/ Stückexkl. MwSt
12,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,13 € | - |
32+ | 10,55 € | 13.00% |
64+ | 10,19 € | 16.00% |
96+ | 9,83 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 51571 |
Serie | Tesafix® 51571 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.16 mm |
Material | Vliesstoff |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Reisskraft | 2 % |
Farbe | Weiss |