6,93 €/ Stückexkl. MwSt
8,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,96 € | - |
48+ | 6,93 € | 13.00% |
96+ | 6,69 € | 16.00% |
144+ | 6,45 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 51571 |
Serie | Tesafix® 51571 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.16 mm |
Material | Vliesstoff |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Synthetisches Elastomer |
Reisskraft | 2 % |
Farbe | Transluzent |