Eriks
TESA

TESA 51128 50mmx66m transparent

  • ERIKS:23332079
  • Hersteller:51128-00033-00
Image 1
tesa® Strapping 51128 ist ein reißfestes Strapping-Klebeband auf Basis einer Soft MOPP-Folie mit einer speziellen lösemittelfreien Naturkautschukklebmasse.

tesa® 51128 zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
  • Gute Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Rückstandsfrei entfernbar von vielen Oberflächen
  • Entfernbar von bedruckten oder etikettierten Kartons ohne Verletzung der Oberfläche
  • Codierungen bleiben auf überklebten Flächen lesbar oder scannbar
Zur Liste hinzufügen

14,57 €/ Stückexkl. MwSt

17,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,57 €

-

36+

12,68 €

13.00%

72+

12,24 €

16.00%

108+

11,80 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
51128
Serie
51128
Breite
50 mm
Länge
66 m
Farbe
Transparent