Eriks
TESA

TESA 51036 ORCN PET-Gewebeband, 25mm X 25m

  • ERIKS:13273704
  • Hersteller:51036
Image 1
Hoch abriebfestes PET-Gewebeband mit einer speziellen Acrylatklebmasse (advanced acrylic adhesive: triple A®).
  • Hohe Temperaturbeständigkeit 150°C / 3000h
  • Alterungsbeständig, verrottungsfest und UV-beständig
  • Flexibel, hoch reißfest
  • Farbe: Schwarz

Hauptanwendung

  • Kabelsatzwicklung von Motorraumkabelsätzen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Breite
25 mm
Länge
25 m
Material
PET-Textile
Klebkraft/Stahl
5 Ncm
Zugfestigkeit
275 Ncm
Kerndurchmesser
38 mm