Eriks
TESA

TESA 50607 50mmx50m transparent

  • ERIKS:23332043
  • Hersteller:50607-00021-41
Image 1
tesa® 50607 PV41 ist ein transluzentes, doppelseitiges Klebeband mit einem Vliesträger und einer Acrylatklebmasse.

tesafix® 50607 PV41 zeichnet sich besonders aus durch:
  • hohe Anfangsklebkraft
  • hohe Klebkraft auch auf rauen Untergründen wie Kartonpapier
  • hohe Scherfestikeit
  • sehr gute Temperaturbeständigkeit
Zur Liste hinzufügen

15,71 €/ Stückexkl. MwSt

18,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,06 €

-

36+

15,71 €

13.00%

72+

15,17 €

16.00%

108+

14,63 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
PV41 50607
Serie
PV41 50607
Breite
50 mm
Länge
50 m
Farbe
Transparent