Eriks
TESA

TESA 4970, Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften, Weiß, 50m x 9mm

  • ERIKS:23331871
  • Hersteller:04970-00147-00
Image 1
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
Zur Liste hinzufügen

10,05 €/ Stückexkl. MwSt

11,76 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,05 €

-

32+

8,74 €

13.00%

64+

8,44 €

16.00%

96+

8,14 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4970
Serie
Tesafix® 4970
Breite
9 mm
Länge
50 m
Dicke
0.225 mm
Material
PVC-Folie
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
20 %
Farbe
Weiss