42,40 €/ Stückexkl. MwSt
49,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 42,40 € | - |
8+ | 36,89 € | 13.00% |
16+ | 35,62 € | 16.00% |
24+ | 34,34 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.25 mm |
Material | PVC-Folie |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 20 % |
Farbe | Weiss |