14,58 €/ Stückexkl. MwSt
17,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,76 € | - |
20+ | 14,58 € | 13.00% |
40+ | 14,08 € | 16.00% |
60+ | 13,58 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4970 |
Serie | Tesafix® 4970 |
Breite | 15 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.25 mm |
Material | PVC-Folie |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 20 % |
Farbe | Weiss |