Eriks
TESA

TESA 4965, 205 µm doppelseitiges transparentes PET-Folienband, Transparent, 50m x 15mm

  • ERIKS:23331858
  • Hersteller:04965-00177-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

tesa® 4965 Original Next Gen ist ein transparentes, doppelseitiges Industrieklebeband mit einer biomassebasierten Klebmasse und einem 90%igen PCR-PET-Träger, das die CO2-Emissionen im Vergleich zu tesa® 4965 Original um 40 %* verringert.Die Klebetechnologie des Unternehmens basiert auf einer patentierten, geschützten Produktformulierung. tesa® 4965 Original Next Gen wird über alle Branchen hinweg eingesetzt, um Prozesse und Anwendungen zu verbessern. Basierend auf der patentierten und geschützten Technologie von tesa® 4965 ist es aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften wie Vielseitigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit extrem leistungsfähig. Das doppelseitige Industrieklebeband hält zahlreichen Umwelteinflüssen wie Feuchtigkeit, UV-Licht und Temperaturen von bis zu 200 °C für begrenzte Zeit stand. Die biomassenbilanzierte, modifizierte Acrylatklebmasse bietet hervorragenden Halt auf verschiedenen Oberflächen, eine hohe Klebkraft und eine gute Scherfestigkeit.

Mehrere Produkte sind mit diesem einzigartigen und leistungsstarken Produktdesign ausgestattet. Zusammen bilden diese Produkte Team 4965. Dieses Sortiment an doppelseitigen Klebebändern erleichtert Auswahl des effizientesten Klebebandes je nach Kundenanforderungen, Produkt und Prozess. Entdecken Sie hier die Vorteile des gesamten tesa® 4965 Sortiments:

https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment

Zur Liste hinzufügen

17,63 €/ Stückexkl. MwSt

20,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,27 €

-

20+

17,63 €

13.00%

40+

17,03 €

16.00%

60+

16,42 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4965
Serie
Tesafix® 4965
Breite
15 mm
Länge
50 m
Dicke
0.205 mm
Material
PET-Folie
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Zugfestigkeit
20 Ncm
Reisskraft
50 %
Farbe
Transparent