Eriks
TESA

TESA 4964, Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger, Weiß, 50m x 9mm

  • ERIKS:23331839
  • Hersteller:04964-00024-00
Image 1
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist.

Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen (PP, PE) geeignet.

tesafix® 4964 läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen.

Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

11,42 €/ Stückexkl. MwSt

13,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,13 €

-

16+

11,42 €

13.00%

32+

11,03 €

16.00%

48+

10,64 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4964
Serie
Tesafix® 4964
Breite
9 mm
Länge
50 m
Dicke
0.39 mm
Material
Tuch
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Naturgummi
Reisskraft
6 %
Farbe
Weiss