38,06 €/ Stückexkl. MwSt
44,53 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 43,75 € | - |
5+ | 38,06 € | 13.00% |
10+ | 36,75 € | 16.00% |
15+ | 35,44 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4964 |
Serie | Tesafix® 4964 |
Breite | 30 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.39 mm |
Material | Tuch |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Naturgummi |
Reisskraft | 6 % |
Farbe | Weiss |