19,04 €/ Stückexkl. MwSt
22,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,88 € | - |
10+ | 19,04 € | 13.00% |
20+ | 18,38 € | 16.00% |
30+ | 17,72 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4964 |
Serie | Tesafix® 4964 |
Breite | 15 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.39 mm |
Material | Tuch |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Naturgummi |
Reisskraft | 6 % |
Farbe | Weiss |