31,71 €/ Stückexkl. MwSt
37,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 36,45 € | - |
6+ | 31,71 € | 13.00% |
12+ | 30,62 € | 16.00% |
18+ | 29,52 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4963 |
Serie | Tesafix® 4963 |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.39 mm |
Material | Tuch |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Naturgummi |
Reisskraft | 6 % |
Farbe | Weiss |