15,94 €/ Stückexkl. MwSt
18,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,94 € | - |
16+ | 13,87 € | 13.00% |
32+ | 13,39 € | 16.00% |
48+ | 12,91 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4962 |
Serie | Tesafix® 4962 |
Breite | 19 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.16 mm |
Material | Vliesstoff |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 3 % |
Farbe | Transluzent |