8,75 €/ Stückexkl. MwSt
10,24 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,06 € | - |
24+ | 8,75 € | 13.00% |
48+ | 8,45 € | 16.00% |
72+ | 8,15 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesafix® 4962 |
Serie | Tesafix® 4962 |
Breite | 12 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.16 mm |
Material | Vliesstoff |
Doppelseitig | Ja |
Klebstoff | Geklebtes Acryl |
Reisskraft | 3 % |
Farbe | Transluzent |