Eriks
TESA

TESA 4959, Doppelseitiges Vliesband, Transluzent, 50m x 12mm

  • ERIKS:23331787
  • Hersteller:04959-00008-00
Image 1
tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Zur Liste hinzufügen

6,36 €/ Stückexkl. MwSt

7,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,31 €

-

24+

6,36 €

13.00%

48+

6,14 €

16.00%

72+

5,92 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breite
12 mm
Länge
50 m
Dicke
0.115 mm
Material
Vliesstoff
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
2 %
Farbe
Transluzent