Eriks
TESA

TESA 4959, Doppelseitiges Vliesband, Transluzent, 100m x 50mm

  • ERIKS:23331796
  • Hersteller:04959-00115-00
Image 1
tesafix® 4959 ist ein doppelseitiges Vliesband. Es ist beschichtet mit einem licht- und alterungsbeständigen, modifizierten Acrylatkleber. Der Kleber ist weitgehend weichmacherbeständig und zeichnet sich durch eine sehr hohe Anfangsklebkraft und gute Scherfestigkeit aus.
Zur Liste hinzufügen

53,01 €/ Stückexkl. MwSt

62,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

60,93 €

-

6+

53,01 €

13.00%

12+

51,18 €

16.00%

18+

49,35 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breite
50 mm
Länge
100 m
Dicke
0.115 mm
Material
Vliesstoff
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
2 %
Farbe
Transluzent