Eriks
TESA

TESA 4957, Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband, Weiß, 25m x 25mm

  • ERIKS:23331780
  • Hersteller:04957-00009-00
Image 1
tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.
Zur Liste hinzufügen

13,07 €/ Stückexkl. MwSt

15,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,02 €

-

12+

13,07 €

13.00%

24+

12,62 €

16.00%

36+

12,17 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4957
Serie
Tesafix® 4957
Breite
25 mm
Länge
25 m
Dicke
1.1 mm
Material
Zell-PE
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
200 %
Farbe
Weiss