Eriks
TESA

TESA 4957, Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband, Weiß, 25m x 12mm

  • ERIKS:23331778
  • Hersteller:04957-00007-00
Image 1
tesafix® 4957 ist ein doppelseitiges Klebeband bestehend aus einem PE-Schaumträger und einer Acrylatklebmasse. tesafix® 4957 ist weiß oder schwarz und mit einem braunen Trennpapier abgedeckt (PV0). Der weiche, hoch anschmiegsame Schaum gewährleistet eine sofortige Haftung, auch bei geringem Andruck. tesafix® 4957 ist auch für rauere Haftgründe geeignet und gleicht Dehnungsunterschiede zwischen verschiedenen Werkstoffen aus.
Zur Liste hinzufügen

6,26 €/ Stückexkl. MwSt

7,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,19 €

-

24+

6,26 €

13.00%

48+

6,04 €

16.00%

72+

5,82 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4957
Serie
Tesafix® 4957
Breite
12 mm
Länge
25 m
Dicke
1.1 mm
Material
Zell-PE
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Geklebtes Acryl
Reisskraft
200 %
Farbe
Weiss