Eriks
TESA

TESA 4952, Doppelseitiges PE-Schaumstoffklebeband, Weiß, 50m x 9mm

  • ERIKS:23331765
  • Hersteller:04952-00530-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesafix® 4952 ist ein doppelseitiges Klebeband mit einem Schaumstoffträger und einer alterungsbeständigen Acrylatklebmasse. Es ist weiß und hat eine braune Abdeckung. tesafix® 4952 ist hoch scherfest und unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Feuchtebeständigkeit und sehr gute Anfangsklebkraft aus und gleicht Toleranzen und Spannungen zwischen den verklebten Materialien aus. Sehr gute Alterungsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

16,02 €/ Stückexkl. MwSt

18,74 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 32Mindestbestellmenge: 32

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,41 €

-

32+

16,02 €

13.00%

64+

15,46 €

16.00%

96+

14,91 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesafix® 4952
Serie
Tesafix® 4952
Breite
9 mm
Länge
50 m
Dicke
1.15 mm
Material
Zell-PE
Doppelseitig
Ja
Klebstoff
Acryl
Reisskraft
200 %
Farbe
Weiss