96,82 €/ Stückexkl. MwSt
113,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 96,82 € | - |
2+ | 93,48 € | 3.45% |
3+ | 90,14 € | 6.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | 4848 |
Serie | 4848 |
Breite | 750 mm |
Länge | 100 m |
Dicke | 0.048 mm |
Material | Polyethylenfolie |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Acryl |
Klebkraft/Stahl | 0.8 Ncm |
Reisskraft | 200 % |
Farbe | Transparent |