Eriks
TESA

TESA 4688, PE-extrudiertes Standard Gewebeklebeband, Schwarz, 50m x 38mm

  • ERIKS:23331697
  • Hersteller:04688-00010-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.

Erhältlich in den sieben Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/matt, grün

Zur Liste hinzufügen

11,80 €/ Stückexkl. MwSt

13,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 24Mindestbestellmenge: 24

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

13,56 €

-

24+

11,80 €

13.00%

48+

11,39 €

16.00%

72+

10,98 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4688
Serie
Tesaband® 4688
Breite
38 mm
Länge
50 m
Dicke
0.26 mm
Material
PE-Textil, extrudiert
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
4.5 Ncm
Reisskraft
9 %
Farbe
Schwarz