tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
Erhältlich in den sieben Farben: schwarz, weiß, blau, gelb, rot, silber/matt, grün
7,78 €/ Stückexkl. MwSt
9,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,94 € | - |
36+ | 7,78 € | 13.00% |
72+ | 7,51 € | 16.00% |
108+ | 7,24 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4688 |
Serie | Tesaband® 4688 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.26 mm |
Material | PE-Textil, extrudiert |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 4.5 Ncm |
Reisskraft | 9 % |
Farbe | Schwarz |