Eriks
TESA

TESA 4671, Acrylatbeschichtetes Gewebeband, Grau, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331681
  • Hersteller:04671-00002-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4671 ist ein starkes 120 mesh Klebeband mit einer Acrylatträgerbeschichtung und einer Naturkautschukklebmasse. Das Trägergewebe besteht aus Zellwolle. tesa 4671® ist ein Gewebeband für nahezu jede Art von Anwendung vor unter hinter der Bühne.

tesa® 4671 ist in verschiedenen Farben verfügbar
* mattschwarz als Premium Matt Gaffer
* chromakeyblau und -grün als Chromakeyband
* neongrün, -gelb, -orange, -pink als Highlightband

Merkmale:
* Hohe Klebkraft, selbst auf rauen Oberflächen
* Sehr gute Reißkraft
* Einfach zu beschriften
* Formbar
* Schnell von Hand einreißbar
* Leicht und rückstandsfrei entfernbar
* Nicht reflektierend
Zur Liste hinzufügen

30,74 €/ Stückexkl. MwSt

35,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

35,33 €

-

3+

30,74 €

13.00%

6+

29,68 €

16.00%

9+

28,62 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4671
Serie
Tesaband® 4671
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.28 mm
Material
Acrylbeschichtetes Gewebe
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.8 Ncm
Reisskraft
9 %
Farbe
Grau