Eriks
TESA

TESA 4657, Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband, Schwarz, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331611
  • Hersteller:04657-00109-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesaband® 4657 ist ein besonders hochwertiges, kunststoffbeschichtetes Spezialgewebeband bestehend aus einem 145 Baumwollgewebeträger und einer wärmehärtenden Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4657 widersteht hohen thermischen und mechanischen Belastungen, welches dennoch flexible Strukturen aufweist.

Merkmale:
* Extrem hohe thermische Belastbarkeit
* Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
* Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand)
* Sehr gut zu verarbeiten, flexibel und stabil
* Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lacklösungsmittel

tesaband® 4657 ist idealerweise für die Herstellung von Stanzteilen geeignet (auch als PV9 mit Trennpapier erhältlich)
Zur Liste hinzufügen

62,94 €/ Stückexkl. MwSt

73,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

72,34 €

-

3+

62,94 €

13.00%

6+

60,77 €

16.00%

9+

58,60 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4657
Serie
Tesaband® 4657
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.29 mm
Material
Acrylbeschichtetes Gewebe
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Duroplastischer Naturkautschuk
Klebkraft/Stahl
4.6 Ncm
Reisskraft
7.5 %
Farbe
Schwarz