72,34 €/ Stückexkl. MwSt
84,64 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 72,34 € | - |
3+ | 62,94 € | 13.00% |
6+ | 60,77 € | 16.00% |
9+ | 58,60 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4657 |
Serie | Tesaband® 4657 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.29 mm |
Material | Acrylbeschichtetes Gewebe |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Duroplastischer Naturkautschuk |
Klebkraft/Stahl | 4.6 Ncm |
Reisskraft | 7.5 % |
Farbe | Grau |