31,49 €/ Stückexkl. MwSt
36,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 36,19 € | - |
6+ | 31,49 € | 13.00% |
12+ | 30,40 € | 16.00% |
18+ | 29,31 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4657 |
Serie | Tesaband® 4657 |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.29 mm |
Material | Acrylbeschichtetes Gewebe |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Duroplastischer Naturkautschuk |
Klebkraft/Stahl | 4.6 Ncm |
Reisskraft | 7.5 % |
Farbe | Grau |