Eriks
TESA

TESA 4651, Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband, Weiß, 50m x 38mm

  • ERIKS:23331538
  • Hersteller:04651-00512-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:
* Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
* Hervorragende Reißkräfte
* Flexibel und abriebfest
* Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
* Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar

Erhältlich in den acht Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün, braun
Zur Liste hinzufügen

40,63 €/ Stückexkl. MwSt

47,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

46,70 €

-

4+

40,63 €

13.00%

8+

39,23 €

16.00%

12+

37,83 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breite
38 mm
Länge
50 m
Dicke
0.31 mm
Material
Acrylbeschichtetes Gewebe
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.3 Ncm
Reisskraft
13 %
Farbe
Weiss