33,56 €/ Stückexkl. MwSt
39,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 38,57 € | - |
5+ | 33,56 € | 13.00% |
10+ | 32,40 € | 16.00% |
15+ | 31,24 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breite | 30 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.31 mm |
Material | Acrylbeschichtetes Gewebe |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.3 Ncm |
Reisskraft | 13 % |
Farbe | Weiss |