53,41 €/ Stückexkl. MwSt
62,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 61,39 € | - |
3+ | 53,41 € | 13.00% |
6+ | 51,57 € | 16.00% |
9+ | 49,73 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.31 mm |
Material | Acrylbeschichtetes Gewebe |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.3 Ncm |
Reisskraft | 13 % |
Farbe | Schwarz |