Eriks
TESA

TESA 4651, Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband, Schwarz, 50m x 30mm

  • ERIKS:23331532
  • Hersteller:04651-00506-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:
* Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
* Hervorragende Reißkräfte
* Flexibel und abriebfest
* Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
* Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar

Erhältlich in den acht Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün, braun
Zur Liste hinzufügen

33,56 €/ Stückexkl. MwSt

39,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

38,57 €

-

5+

33,56 €

13.00%

10+

32,40 €

16.00%

15+

31,24 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breite
30 mm
Länge
50 m
Dicke
0.31 mm
Material
Acrylbeschichtetes Gewebe
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.3 Ncm
Reisskraft
13 %
Farbe
Schwarz