Eriks
TESA

TESA 4651, Kunststoffbeschichtetes Premium Gewebeband, Grau, 50m x 50mm

  • ERIKS:23168612
  • Hersteller:04651-00538-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.

Merkmale:
* Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
* Hervorragende Reißkräfte
* Flexibel und abriebfest
* Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
* Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar

Erhältlich in den acht Farben: schwarz, weiß, grau, gelb, rot, blau, grün, braun
Zur Liste hinzufügen

61,39 €/ Rolle(n)exkl. MwSt

71,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4651
Serie
Tesaband® 4651
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.31 mm
Material
Acrylbeschichtetes Gewebe
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.3 Ncm
Reisskraft
13 %
Farbe
Grau