11,16 €/ Stückexkl. MwSt
13,06 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,83 € | - |
16+ | 11,16 € | 13.00% |
32+ | 10,78 € | 16.00% |
48+ | 10,39 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breite | 19 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.31 mm |
Material | Acrylbeschichtetes Gewebe |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.3 Ncm |
Reisskraft | 13 % |
Farbe | Grau |