27,76 €/ Stückexkl. MwSt
32,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 36Mindestbestellmenge: 36
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 34,27 € | - |
6+ | 29,81 € | 13.00% |
12+ | 28,79 € | 16.00% |
18+ | 27,76 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4651 |
Serie | Tesaband® 4651 |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Dicke | 0.31 mm |
Material | Acrylbeschichtetes Gewebe |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.3 Ncm |
Reisskraft | 13 % |
Farbe | Gelb |