46,51 €/ Stückexkl. MwSt
54,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 46,51 € | - |
3+ | 40,46 € | 13.00% |
6+ | 39,07 € | 16.00% |
9+ | 37,67 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4541 |
Serie | Tesaband® 4541 |
Breite | 50 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.27 mm |
Material | Tuch |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.6 Ncm |
Reisskraft | 16 % |
Farbe | Weiss |