30,75 €/ Stückexkl. MwSt
35,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 35,34 € | - |
4+ | 30,75 € | 13.00% |
8+ | 29,69 € | 16.00% |
12+ | 28,63 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4541 |
Serie | Tesaband® 4541 |
Breite | 38 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.27 mm |
Material | Tuch |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.6 Ncm |
Reisskraft | 16 % |
Farbe | Weiss |