Eriks
TESA

TESA 4541, Flexibles, offenes Gewebeband, Weiß, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331460
  • Hersteller:04541-00100-00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
tesaband® 4541 ist ein hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 145 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. Es ist ein besonders flexibles und geschmeidiges Gewebeband, welches für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen geeignet ist.

Weitere Eigenschaften sind:
* Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen
* Sehr gut zu beschriften
* Sehr hohe Reißkraft
* Weich und anschmiegsam
* Starke Anfassklebkraft

Erhältlich in den fünf Farben: rohweiß, schwarz, rot, grau, braun
Zur Liste hinzufügen

15,36 €/ Stückexkl. MwSt

17,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,66 €

-

8+

15,36 €

13.00%

16+

14,83 €

16.00%

24+

14,30 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesaband® 4541
Serie
Tesaband® 4541
Breite
19 mm
Länge
50 m
Dicke
0.27 mm
Material
Tuch
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
3.6 Ncm
Reisskraft
16 %
Farbe
Weiss