15,36 €/ Stückexkl. MwSt
17,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,66 € | - |
8+ | 15,36 € | 13.00% |
16+ | 14,83 € | 16.00% |
24+ | 14,30 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesaband® 4541 |
Serie | Tesaband® 4541 |
Breite | 19 mm |
Länge | 50 m |
Dicke | 0.27 mm |
Material | Tuch |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.6 Ncm |
Reisskraft | 16 % |
Farbe | Schwarz |