6,86 €/ Stückexkl. MwSt
8,03 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,88 € | - |
16+ | 6,86 € | 13.00% |
32+ | 6,62 € | 16.00% |
48+ | 6,38 € | 19.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | TESA |
Serie | Tesakrepp® 4434 |
Serie | Tesakrepp® 4434 |
Breite | 19 mm |
Länge | 10 m |
Dicke | 0.67 mm |
Material | Papier |
Doppelseitig | Nein |
Klebstoff | Naturgummi |
Klebkraft/Stahl | 3.5 Ncm |
Reisskraft | 6 % |
Farbe | Gelb |