Eriks
TESA

TESA 4432, Spezialabdeckband für Sandstrahlarbeiten, Braun, 50m x 50mm

  • ERIKS:23331420
  • Hersteller:04432-00151-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesakrepp® 4432 ist ein Spezialabdeckband mit einem zähen, widerstandsfähigen und stabilisierten Papierträger und stark klebender Masse.
Zur Liste hinzufügen

42,74 €/ Stückexkl. MwSt

50,01 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

42,74 €

-

3+

37,18 €

13.00%

6+

35,90 €

16.00%

9+

34,62 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4432
Serie
Tesakrepp® 4432
Breite
50 mm
Länge
50 m
Dicke
0.33 mm
Material
Papier
Doppelseitig
Nein
Klebstoff
Naturgummi
Klebkraft/Stahl
8 Ncm
Reisskraft
6 %
Farbe
Braun