Eriks
TESA

TESA 4369 550mmx14m easy cover transparent

  • ERIKS:23331372
  • Hersteller:04369-00012-01
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa Easy Cover® 4369 UV ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband.

Nach der Verklebung auch nach 2 Wochen noch leicht und sauber zu entfernen. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.
Zur Liste hinzufügen

3,51 €/ Stückexkl. MwSt

4,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,51 €

-

8+

3,05 €

13.00%

16+

2,95 €

16.00%

24+

2,84 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Easy Cover® UV 4369
Serie
Easy Cover® UV 4369
Breite
50 mm
Länge
14 m
Farbe
Transparent