Eriks
TESA

TESA 4369 1800mmx14m easy cover transparent

  • ERIKS:23331371
  • Hersteller:04369-00011-01
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa Easy Cover® 4369 UV ist eine Kombination aus einer umweltverträglichen PE-Folie und einem UV-beständigen Gewebeband.

Nach der Verklebung auch nach 2 Wochen noch leicht und sauber zu entfernen. Im Innen- und Außenbereich anwendbar.
Zur Liste hinzufügen

5,97 €/ Stückexkl. MwSt

6,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 8Mindestbestellmenge: 8

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,86 €

-

8+

5,97 €

13.00%

16+

5,76 €

16.00%

24+

5,56 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Easy Cover® UV 4369
Serie
Easy Cover® UV 4369
Breite
1800 mm
Länge
14 m
Farbe
Transparent