Eriks
TESA

TESA 4334 30mmx50m hellgelb

  • ERIKS:23331346
  • Hersteller:04334-00002-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa Präzisionskrepp® 4334 besteht aus einem extrem dünnen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse.
Das Produkt ist für viele Maleranwendungen bis zu 6 Monate im Innenbereich sowie bis zu8 Wochen im Außenbereich geeignet, die eine flache, präzise und randscharfe Farb- und Lackkante erfordern.
Es ist auf unterschiedlichen, empfindlichen Oberflächen wie Glas, Aluminium, HPVC und Holz einzusetzen.
Der leicht transparente Träger ermöglicht eine gute Positionierbarkeit.
Zur Liste hinzufügen

9,09 €/ Stückexkl. MwSt

10,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,09 €

-

30+

7,91 €

13.00%

60+

7,64 €

16.00%

90+

7,36 €

19.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Precision Mask® 4334
Serie
Precision Mask® 4334
Breite
30 mm
Länge
50 m
Farbe
Gelb