Eriks
TESA

TESA 4333 Präzisionskrepp® Sensitiv 50mx25mm rosa

  • ERIKS:12014626
  • Hersteller:04333-00001-01
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 4333 PV1 Präzisionskrepp Sensitive Abdeckband lässt sich besonders leicht verarbeiten. Dank der speziellen, besonders untergrundschonenden Klebmasse lassen sich auch kritische und besonders empfindliche Untergründe wie z.B. Papiertapeten und Altbeschichtungen bekleben, ohne dass diese beim Wiederablösen beschädigt werden.
Produktvorteile
  • sehr anschmiegsam
  • extradünner Spezialträger
  • präzise, randscharfe Farb- und Lackkanten
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
TESA
Serie
Tesakrepp® 4333
Serie
Tesakrepp® 4333
Breite
25 mm
Länge
50 m
Farbe
Rosa